ジェックス
パリパリ りんご
青森産のりんごを香りと美味しさそのままに自然乾燥させました。パリパリの軽い食感仕上げ。
成分
(保証成分)たんぱく質1.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維10.0%以下、灰分3.0%以下、水分5.0%以下
質量(g)
27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×180
カロリー(kcal)
390/100g
原材料
(成分)りんご、酸化防止剤(ビタミンC)
内容量
1袋(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719967
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください