インコの噛むしゃら棒 骨ケア

インコの噛むしゃら棒 骨ケア minimal LAND インコの噛むしゃら棒 骨ケア minimal LAND インコの噛むしゃら棒 骨ケア minimal LAND インコの噛むしゃら棒 骨ケア minimal LAND

ポップした穀物を固めたインコの食べるおもちゃです。
かじることでくちばしの伸びすぎ防止やストレス解消に役立ちます。
骨格の健康維持にカルシウム配合。

成分(保証成分)粗たん白質5.4%以上、粗脂肪0.9%以上、粗繊維0.8%、粗灰分0.5%以下、水分8.4%以下 セット内容専用クリップ カロリー(kcal)約310/100g 原材料(成分)粟、エゴマ、水あめ 対象動物セキセイ・ボタン・オカメ・中型インコなど 内容量1箱(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83720518 MB-320
オープン
299
329 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする