ハムスターフード ハードタイプ

ハムスターフード ハードタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ハードタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ハードタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ハードタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ハードタイプ - 日本ペットフード
(2件のレビュー)

ハムスター、ラット、マウスなどに必要な栄養素をバランス良く配合しました。
歯に良いかたさのハードタイプペレットです。
植物エキスが腸管内容物の臭いを吸着し、臭いを軽減。
栄養バランスのよいプレーンタイプ。

成分たんぱく質22.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上原材料小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦ふすま、脱脂米糠、フィッシュミール、アルファルファミール、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、枯草菌、乳酸菌、アミノ酸類(メチオニン、リジン)内容量1袋(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719678-
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83719678
2025-09-16
用途: ごはん
その他業種

リピです
食い付きが良くコスパ最高です。
固いので巣からガリガリ噛む音がします。

対象商品 : 83719678
2025-04-20
用途: ハムごはん
その他業種

昔からある安心のフードで、歯の伸び過ぎを防ぐ固さが良いです。
小さなペレットを数えて与えるより大きなサイズを1個入れて済むのもラクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする