ハムスターフード ソフトタイプ

ハムスターフード ソフトタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ソフトタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ソフトタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ソフトタイプ - 日本ペットフードハムスターフード ソフトタイプ - 日本ペットフード
(1件のレビュー)

ハムスター、ラット、マウスなどに必要な栄養素をバランス良く配合しました。
食べやすいソフトタイプです。
植物エキスが腸管内容物の臭いを吸着し、臭いを軽減。
高タンパク、低脂肪設計
おなかにやさしい乳酸菌とオリゴ糖を配合。

成分たんぱく質22.5%以上、脂質3.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.9%以上原材料小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦ふすま、脱脂米糠、フィッシュミール、アルファルファミール、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、枯草菌、乳酸菌、アミノ酸類(メチオニン、リジン)内容量1袋(400g)
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない場所に保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719669-
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83719669
2025-09-15
用途: 仔ハムスターのために
その他業種

最初は食べ易いようにソフトタイプを購入。
簡単に割れて良い感じ、親ハムも残さず食べています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする