曜日別特売

台形ねじ切削タップ ノンコート

台形ねじ切削タップ ノンコート - プロトティップ

台形ねじ加工用タップです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9409全長(mm)90呼び寸法TR8×1.5下穴径(Φmm)6.6山数8ねじ長さ(mm)45シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371920629100-TR8X1.5
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする