クリアLED リーフグロー

クリアLED リーフグロー - ジェックス

ガラス容器、グラスポット、小型水槽にぴったりのLEDライト!
取り付け部はフレームレス水槽にも対応。
フレキシブルアームは長さ調整、角度調整が可能で、どんな容器にも最適な距離、角度で照らすことが可能です。
色温度6500Kによる自然でさわやかな光が、魚と緑を色鮮やかに照らします。

適合幅30cm以下の水槽材質アルミ、スチール、ABS、PC消費電力(W)4電源コード(m)約1.8本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約5×3.5×41.3内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750444-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする