おたふく手袋
”発熱ウェアシリーズ ボディータフネス” サーモタイツ
保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
用途
一般作業全般。
トラスコ品番
444-8111
材質
アクリル50%・レーヨン30%・ポリエステル15%・ポリウレタン5%
色
モクグレ―
サイズ
L
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
84~94
機能
保温性、発熱
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744930
JW-161-L
¥1,996
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください