BT パワーストレッチ ハイネックシャツ
動きやすい軽量性、極めて高い保温力が冬場の作業を強力にサポートします。
肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします。
用途
工場現場での作業に。
冬場・寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番759-0997
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色ホワイト
サイズS
胸囲(cm)80~88
身長(cm)155~165
着丈(cm)60
機能軽量性、保温性、防寒
適応胸囲(cm)80~88
内容量1着
冬場・寒冷地での作業全般に。