曜日別特売

電熱パッド

電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR電熱パッド - FEVERGEAR
(1件のレビュー)

両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。
3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。
面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。

レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ内容量1着
注意
※お手持ちのバッテリーの型式をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744309FG10010-043-F315-7150空調服バッテリー(BTSP1、BTUL1(7.2V))対応
2,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
83744318FG10020-043-F315-7153モバイルバッテリー(5000、10000mAh(5V))対応
2,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
83744327FG10030-043-F315-7163冷却服用バッテリー(AC230、AC260(12、13V))対応
2,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83744309
2025-07-14
用途: 冬用ベスト
飲食業

取り外して使えるので壊れにくいのかと。この冬の活躍が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする