クロスハンドル ヘクスローブレンチ

クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837457181406-6-60545-392031056048
2,070
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457271406-7-60545-391931056048
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457451406-9-60545-39243.51056048
2,190
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457541406-10-60545-39233.51056048
2,190
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457701406-15-60545-391841056048
2,530
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457791406-25-80545-392761178073
3,320
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
837457361406-8-60545-392631056048
2,060
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする