PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途
キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番
545-3922
セット内容
刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質
軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745788
1551
¥
14,450
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください