小鳥の日光浴ライト

小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND小鳥の日光浴ライト - minimal LAND

小鳥には日光浴が必要です!
鳥たちは日光浴をすることで、紫外線(UV)を浴びて新陳代謝を促したり、カルシウムの吸収に必要なビタミンD3を合成しています。
ビタミンD3不足は、くる病や骨軟化症などの原因となることがあり注意が必要です。
小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。
小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。
すぐに室内日光浴を始められるオールインワンセットです。

セット内容・ライト ・ライトカバー ・ソケット ・取付パーツ材質ライト:ガラス・他、ライトカバー:ABS・アルミニウム、ソケット:鉄・ABS・他、取付パーツ:鉄電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)20電源コード(m)1.75(内、保護コイル600mm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×86×125(ライトカバー装着・折りたたみ時)対象動物屋内小鳥飼育専用内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750164MB-331
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする