信越
シリコーンオイル
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
電気絶縁性にも優れています。
離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途
高温用シリコーンオイルです。
トラスコ品番
814-8143
色
透明
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(kg)
1
主成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.2kg
粘度(mm
2
/s)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745140
KF96-3000CS-1
¥
6,402
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください