エアコンプレッサー

エアコンプレッサー アストロプロダクツ エアコンプレッサー アストロプロダクツ エアコンプレッサー アストロプロダクツ エアコンプレッサー アストロプロダクツ

タンク容量が大きなオイル式コンプレッサー
ハンドルとキャスターが付いているので簡単に移動出来ます。

トラスコ品番214-9563 幅(mm)670 質量(kg)34 高さ(mm)615 奥行(mm)355 電源(V)100 モーター出力(kW)1.5 騒音値(dB)90 吐出圧力(MPa)0.78 潤滑方式オイル式 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)82/98 空気タンク容量(L)39 内容量1台
注意
※延長コードは使用せず、AC100Vコンセントに直接接続してください。
※家庭用AC100V電源以外では使用しないでください。
※起動時は瞬間的に定格消費電流の約4倍の電流を必要とします。使用するコンセントによっては使用できない場合があります。
※延長コードを使用されますと作動不良・故障や事故を引き起こす原因となりますので絶対に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745465 2004000007777
48,420
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする