エアサブタンク

エアサブタンク アストロプロダクツ エアサブタンク アストロプロダクツ エアサブタンク アストロプロダクツ エアサブタンク アストロプロダクツ エアサブタンク アストロプロダクツ

エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。
持ち運びができるので、出張修理やタイヤの空気圧調節にも使用できます。

トラスコ品番253-4808 材質スチール 質量(kg)14 容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.78 作動圧力(kpa)【安全弁】0.88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745474 2004000007968
16,982
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする