びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ

びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ - サンコー[日用品]びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ - サンコー[日用品]びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ - サンコー[日用品]びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ - サンコー[日用品]びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ - サンコー[日用品]

ハムスター、デグー、モモンガなど、飲水量の少ないペット向けのミニタイプです。
繊維で洗うので、ステンレスやプラスチックを傷つけません。
本体は洗う所に合わせて手で曲げて使えます。
水だけでも汚れを落とす繊維で、底のスミまできれいに洗えます。
細かい箇所も洗えるブラシ付きです。
口径18mmまで対応。

セット内容本体ブラシ、ノズル用ブラシ、ピンポイントブラシ材質本体ブラシ(日本製):毛/ポリエステル、針金/ステンレス、ノズル用ブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン、針金/ステンレス、ピンポイントブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロングレー全長(cm)約18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750566BA-89
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする