曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C - MICROCHIP
仕様メモリサイズ = 2kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 4.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 4.5 to 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372227724C02C-I/SN
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする