薄形シリンダ CQ2 Series

薄形シリンダ CQ2 Series - SMC薄形シリンダ CQ2 Series - SMC

Φ4, Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(17.54MB)取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ磁石なし
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
最低使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83722618CQ2B10-5DCMZ5ロッド先端おねじ、ラバークッション100.1
3,630
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722627CQ2B10-10DCMZ10ロッド先端おねじ、ラバークッション100.1
3,630
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722636CQ2B10-15DCMZ15ロッド先端おねじ、ラバークッション100.1
3,630
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722645CQ2B10-20DCMZ20ロッド先端おねじ、ラバークッション100.1
3,630
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722846CQ2B4-5DCZ5ロッド先端ねじなし、ラバークッション40.15
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722855CQ2B4-10DCZ10ロッド先端ねじなし、ラバークッション40.15
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722864CQ2B10-5DZ5ロッド先端めねじ100.1
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722880CQ2B10-10DZ10ロッド先端めねじ100.1
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722889CQ2B10-15DZ15ロッド先端めねじ100.1
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83722898CQ2B10-20DZ20ロッド先端めねじ100.1
2,920
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723379CQ2B6-5DCZ5ロッド先端めねじ、ラバークッション60.15
3,080
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723388CQ2B6-10DCZ10ロッド先端めねじ、ラバークッション60.15
3,080
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723476CQ2B4-5DCMZ5ロッド先端おねじ、ラバークッション40.15
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723485CQ2B4-10DCMZ10ロッド先端おねじ、ラバークッション40.15
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723494CQ2B10-5DMZ5ロッド先端おねじ100.1
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723510CQ2B10-10DMZ10ロッド先端おねじ100.1
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723519CQ2B10-15DMZ15ロッド先端おねじ100.1
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723528CQ2B10-20DMZ20ロッド先端おねじ100.1
3,030
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723720CQ2B10-5DCZ5ロッド先端めねじ、ラバークッション100.1
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723729CQ2B10-10DCZ10ロッド先端めねじ、ラバークッション100.1
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723738CQ2B10-15DCZ15ロッド先端めねじ、ラバークッション100.1
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
83723747CQ2B10-20DCZ20ロッド先端めねじ、ラバークッション100.1
3,520
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724630CQ2B4-5DZ5ロッド先端ねじなし40.15
2,750
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724639CQ2B4-10DZ10ロッド先端ねじなし40.15
2,750
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724648CQ2B6-5DZ5ロッド先端めねじ60.15
2,750
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724657CQ2B6-10DZ10ロッド先端めねじ60.15
2,750
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724727CQ2B6-5DCMZ5ロッド先端おねじ、ラバークッション60.15
3,190
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724736CQ2B6-10DCMZ10ロッド先端おねじ、ラバークッション60.15
3,190
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724745CQ2B4-5DMZ5ロッド先端おねじ40.15
2,860
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724754CQ2B4-10DMZ10ロッド先端おねじ40.15
2,860
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724770CQ2B6-5DMZ5ロッド先端おねじ60.15
2,860
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
83724779CQ2B6-10DMZ10ロッド先端おねじ60.15
2,860
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする