曜日別特売
CQ2B10-10DCMZ 薄形シリンダ CQ2 Series SMC 83722627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

薄形シリンダ CQ2 Series

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)10
ボディオプションロッド先端おねじ、ラバークッション
内容量1個注文コード83722627品番CQ2B10-10DCMZ
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

Φ4, Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

ストローク(mm)
10
ボディオプション
ロッド先端おねじ、ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
10
最低使用圧力(MPa)
0.1
取付支持方式
通し穴・ヘッド側タップ共通
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし
関連資料:カタログ(17.54MB)取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする