KAKURI
PPワンタッチベルト
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番
817-9304
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)
1150
幅(mm)
38
全長(mm)
1150
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744607
49751
¥
2,602
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください