曜日別特売

精密加工用超硬カッタークロスカット

精密加工用超硬カッタークロスカット - リューター精密加工用超硬カッタークロスカット - リューター

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(mm)6.4内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746427K1742128-29915012
5,590
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746445K1772128-17835516
10,690
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする