超硬カッターK

超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター超硬カッターK - リューター

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3内容量1袋
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746454K3016128-208143ロー付260006.3
4,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746470K3022128-317038ロー付450002.5
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
83746479K3023128-222238ロー付400003
2,860
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
83746488K3026128-295937ロー付260006.4
4,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
83746637K3623128-343438ロー付400003
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746646K3626128-232248ロー付280006
5,190
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
83746655K3815128-254838オール超硬320004.8
5,360
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
83746664K3816128-298038オール超硬320004.8
5,360
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746680K3917128-510639.4ロー付280006
7,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする