2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。
暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。
防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。
メニュー表示日本語非対応です。

付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール トラスコ品番402-5311 形状バレット型 幅(mm)66 高さ(mm)66 タイプバレット型 奥行(mm)179 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約4.8 保護等級IP66暴噴流型 電源(AC V)100 視野角水平約79、垂直約49° 画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080 給電方式ACアダプター 内容量1台
注意
※電源が50Hz 地域の蛍光灯付近で使用すると、フリッカー(映像のチラツキ)が発生する場合があります。
※AHD カメラの特性として、イメージラグ(輪郭が2重に映る症状)が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83745289 MTW3514AHD
25,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする