曜日別特売

XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット

XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット - 日本ワグナー

エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。
お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。

用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837473642350692
9,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする