晴雨兼用100%遮光ハンディミニ for MEN

晴雨兼用100%遮光ハンディミニ for MEN mabu(マブ) 晴雨兼用100%遮光ハンディミニ for MEN mabu(マブ) 晴雨兼用100%遮光ハンディミニ for MEN mabu(マブ) 晴雨兼用100%遮光ハンディミニ for MEN mabu(マブ)

雨も日差しも安心で、手のひらサイズの強い味方です。
強い日差しに対応する遮光やUVカット、雨でも使い勝手の良いバランスを追求した手のひらサイズの折りたたみ傘です。
ステンレスを用いたシャープなフォルムと、バイカラーでシンプルな仕上がりになっています。
シンプルで、男性はもちろん、女性にもおすすめの商品です。

用途
雨天時に。
日傘に。
材質ポリエステル、ステンレス、グラスファイバー、ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)1750 奥行(mm)50 直径(Φcm)【開傘】890 全長(cm)175 紫外線遮断率(%)99.9以上 親骨長さ(cm)50 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMV-41073 83810380
SMV-41073 83810380
83810380 SMV-41073 413-9840 インディゴ×ノワール
2,800
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
SMV-41074 83810389
SMV-41074 83810389
83810389 SMV-41074 413-9841 インディゴ×ライム
2,800
2,598
2,858 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする