Bourns 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 回転数:10, 2W
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
- 仕様
- ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ
最大抵抗 = 1kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 10
定格電力 = 2W
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
許容差 = ±3%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ














