赤色蛍光テープ 45mm×1m
鮮やかで視認性が抜群の蛍光テープです。
照明で蛍光を発して注意喚起をします。
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。
粘着剤付きで貼り付けが簡単です。
安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
仕様●サイズ幅(mm):45●サイズ長さ(m):1●カラー:レッド●使用場所:屋内・屋外●質量(g):16
文字内容注意
アズワン品番68-0851-26
内容量1枚