福井クラフト 福井クラフトの 科学研究・開発用品 福井クラフトの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 福井クラフトの 実験研究用衛生用品 越前焼筒抹茶碗 黒 越前焼筒抹茶碗 黒 注文コード 84535984 仕様●サイズ(W):120mm●サイズ(H):70mm●材質:陶器、磁器製品 アズワン品番68-4732-80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55300000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84535984 55300000 ¥27,500 ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプクリーナー レッド 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 ミニパイプクリーナー グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 注射器洗浄ブラシ ケニス 税込¥384~ ¥349~ ミニパイプクリーナーロング グリーン 椿本興業 税込¥13,178 ¥11,980 パイプクリーナー ホワイト 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 ミニパイプクリーナーロング ホワイト 椿本興業 税込¥13,178 ¥11,980 ミニパイプクリーナー レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 廃液回収容器 瑞穂化成工業 税込¥5,498 ¥4,998 ミニパイプクリーナー ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 ハンドタオル(ソフトタイプ) 日本製紙クレシア 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 消臭クリニカパック ケニス 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 圧力鍋 ケニス 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 乾熱滅菌器 東京理化器械 税込¥230,780~ ¥209,800~ ミニパイプクリーナーロング ブルー 椿本興業 税込¥13,178 ¥11,980 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ 税込¥187,000 ¥170,000 バスケットへ パイプクリーナー ホ付き グリーン 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 ミニパイプクリーナー ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 パイプクリーナー イエロー 椿本興業 税込¥14,278 ¥12,980 パイプクリーナー ホ付き ブルー 椿本興業 税込¥16,478 ¥14,980 ミニパイプクリーナーロング レッド 椿本興業 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄実験研究用衛生用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります 器具洗浄/超音波洗浄器 薬液回収 滅菌済み用品 乾燥台/乾燥棚 実験研究用衛生用品 洗浄周辺用品 滅菌/消毒機器用品 実験研究用ブロワ・ウォーターガン シェアする マイページ 最近見た商品