DATA POWER TECHNOLOGY
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mA
仕様
●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7V
アズワン品番
68-2206-03
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84583706
DTP652533(PHR)
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月29日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください