NO.250スベリ止め LL LL
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
肘までの長さで、汚れや水から手と腕をガードします。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様●色:ブラウン●サイズ:LL●全長(cm):34.0●手のひら周り(cm):25.5●中指長さ(cm):8.5●厚さ(mm):1●すべり止め:あり●裏布:あり●品番:No.205、品名:No.250スベリ止め●裏布付●材質/仕上:表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿●原産国:中国●コード番号:116-7643
アズワン品番67-6858-75
内容量1双