ミエローブ NO・300 L 1双
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
仕様●色:ブラウン●サイズ:L●全長(cm):30.0●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):1●すべり止め:あり●裏布:あり●品番:No.204、品名:No.300●裏布付●30cmセミロングタイプ●材質/仕上:表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿●原産国:中国●コード番号:116-7514
アズワン品番67-6858-72
内容量1双