ゴム背抜き手袋 No330股付グリップ 3双パック ブラック Mサイズ

ゴム背抜き手袋 No330股付グリップ 3双パック ブラック Mサイズ ショーワグローブ

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
運輸・物流業。
土木・建築業。
清掃・サービス業。
食品関連業。
建築・設備メンテナンス業。

仕様●色:ブラック●サイズ:M●全長(cm):23.0●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):7.8●厚さ(mm):約1.6●ゲージ数:10●10ゲージ編●梱包形態:袋●材質/仕上:繊維部/ポリエステル、綿、その他、すべり止め部/天然ゴム●原産国:マレーシア●コード番号:795-7131 アズワン品番67-6859-33 内容量1組(3双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84519254 NO330-M3P
1,490
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84519254 NO330-M3P 16156266 - - 股付グリップ 3双パック ショーワグローブ 16156266 股付グリップ 3双パック ショーワグローブ 1袋(3双) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする