銅抗菌手袋 L アイボリーミックス
抗菌試験の結果、99.9%の抗菌効果が認められました。
銅には抗菌効果があるとされており、本製品は銅イオン繊維で作られた手袋です。
洗濯後も抗菌効果は持続します。
UVカット・消臭・静電気防止効果があります。
着用したままタッチパネルの操作が可能です。
滑り止め機能付きで作業使いにもおすすめです。
通気性と伸縮性に優れており、長時間でも快適に着用できます。
作業全般に。
日常使いに。
農業に。
ガーデニングに。
感染症予防対策に。
仕様●色:アイボリーミックス●サイズ:L●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):8.0●厚さ(mm):2.3●ゲージ数:15●リストカラー:青●銅イオン繊維使用●抗菌力99.9%●15ゲージ編●タッチパネル操作可能●UVカット●消臭効果●洗濯して繰り返し使用可能●滑り止め加工●FDA取得●CEマーク取得●材質/仕上:銅イオン15.1%、ナイロン84.9%●セット内容/付属品:本体のみ●本製品に使用している導電性のある繊維の劣化によって、繰り返し使用するうちに、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。●銅繊維が入っているので、真っ白・真っ黒ではありません。●洗濯の際は中性洗剤をご使用の上、移り染めの恐れがあるため他のものと分けて洗濯してください。40℃以下のぬるま湯で手洗いをして、手で絞らず陰干しをお勧めします。●アイロン、ドライクリーニング、漂白剤、乾燥機の使用は劣化や破損の原因となりますのでおやめください。●万が一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちにご使用をやめ、医師にご相談ください。●原産国:韓国●コード番号:225-0133
機能静電気防止
アズワン品番67-6859-73
内容量1双