お洒落なエントランスラバーマット CE-3977 450×750

お洒落なエントランスラバーマット CE-3977 450×750 萩原

利便性の高いラバ-素材です。
北欧調のダマスク柄がエレガントでおしゃれな屋外用玄関マットです。
泥落としの凹凸付きなのもおすすめポイントです。
水洗いできるので汚れても安心です。

仕様●色:ブラック●幅(mm):450●長さ(mm):750●水洗い可能●材質/仕上:ラバ-・コイヤ-(ココナッツ繊維)●ゴム特有の臭いがしますが、製品には問題はありません。●屋外で使用してください。●まれに玄関タイル塗料と反応しタイル等の色が変わる場合がありますので定期的に持ち上げて掃除をしてください。●裏面ゴムがヒビわれることがありますが、使用には問題ありません。●製品の特性上、色落ちがしやすい箇所があります。●原産国:インド●コード番号:369-7386 アズワン品番67-5537-48 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307635 270008440
3,780
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする