曜日別特売

スラッジキャッキャー

スラッジキャッキャー - Winwell

大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。
ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。
工作機械加工などに

仕様●集じん容量(L):8●吸水量(L):180/min●幅(mm):395●奥行(mm):740●高さ(mm):1000●品名:スラッジキャッキャー●駆動源:エアー供給圧力0.2~0.8MPa最大エアー消費量:650L/min揚程:6.0m(0.45MPa時)●品名:スラッジキャッキャー●使用空気圧:0.2~0.8MPa●使用空気量:650L/min●最大処理流量:180L/min●セット内容/付属品:ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもり●原産国:台湾●コード番号:257-8165アズワン品番67-5645-39内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84390034SCA-180
660,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする