粉用計量スコップ M 青

粉用計量スコップ M 青 - エルフォルグ

スコップ内側に見やすい目盛りが刻まれたスコップです。
握りやすく持ち手にサイズ表記があり、どのサイズか一目で確認ができます。
重ねて収納ができ、底が平らなため、使用しない際は台の上等に水平に置いておく事ができ収納も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:60×50×全長195mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6361アズワン品番67-8166-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84437458515-S090-S050-P01
5,830
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする