アルミボックス 170L

アルミボックス 170L - アルミスアルミボックス 170L - アルミスアルミボックス 170L - アルミス

横向き開閉ドアドアロック2か所。盗難防止鍵2本付属!

質量(kg)10.5材質(本体)アルミ容量(L)170アズワン品番67-3058-37外寸法・幅(mm)910外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84039070ABX-910F
39,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする