コンパレッター F1400 セット ブルー
鉄製パレットボックスのプラスチック化。錆や塗料剥がれが発生せず、品質を確保。
仕様●材質:低発泡PE●外寸(mm):1440×1130×1125●有効内寸(mm):1340×1030×1000●内容量(L):1380●圧縮荷重:196kN(20,000kgf)(1段圧縮)
アズワン品番67-7226-02
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |