TLパレット S2-1012 Aグレー

TLパレット S2-1012 Aグレー アズワン TLパレット S2-1012 Aグレー アズワン

タフライトパレットならではの広い差込口を実現

仕様●重量:24Kg●材質:特殊超強化PP●外寸(mm):1200×1000×130●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg グレー アズワン品番67-6431-49 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84414428 81237400GL804
42,240
42,140
46,354 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする