コンパレッターF 806598 #1000-2C

コンパレッターF 806598 #1000-2C アズワン コンパレッターF 806598 #1000-2C アズワン コンパレッターF 806598 #1000-2C アズワン

平面が1111サイズのパレットボックスです。
フタ付きなので内容物の保護や埃防止、屋外使用での雨水避けが出来ます。
両側に扉がついており、ガワを外すことなく、内容物の出し入れができます。
胴膨らみ強度向上のため各側面には、鉄製角パイプで補強しています。
フタを介しての安定した段積みが可能です。

仕様●最大動荷重(kg):400●色:ライトグレー/ブルー●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):1093●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):250×68●中央桁幅(mm):300●折りたたみ時外寸(mm):1100×1100×260●外形寸法(mm)間口:1100●外形寸法(mm)奥行:1100●外形寸法(mm)高さ:1065●有効内寸(mm)間口:1040●有効内寸(mm)奥行:1040●有効内寸(mm)高さ:932●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、補強材(スチール)●セット内容/付属品:本体、フタ●ハンドリフトは使用不可です。●原産国:日本●コード番号:324-1462 アズワン品番67-5557-17 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84083940 80659801GL802BL503
311,300
310,300
341,330 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする