アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 各種パレット アズワンの パレット パレット D2-077077 再生ブラック パレット D2-077077 再生ブラック 注文コード 84416090 注文コード 84416090 ハンドリフトの使用が可能な小型正方形パレット 仕様●重量:8.1Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):770×770×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg 色ブラック アズワン品番67-6578-24 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 81290300BKRCP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84416090 81290300BKRCP ¥15,400 ¥15,300 ¥15,300 ¥16,830 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保管用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TLコンパレッターF#830DB 三甲(サンコー) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 セーフラン安全用品 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール) セーフラン安全用品 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー 税込¥90,178~ ¥81,980~ ヨーロッパ標準サイズ木製パレット ユーロパレット(EURO Pallet 800x1200x144mm) ホワイトバリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 吊りパレット テイモー 税込¥54,978~ ¥49,980~ 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 税込¥23,078~ ¥20,980~ パレットD4-1114-4 三甲(サンコー) 税込¥25,278~ ¥22,980~ パレットLX-106120R4-2 三甲(サンコー) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パレットGT-1111D4-6(突起付) 三甲(サンコー) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) セーフラン安全用品 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 吊りパレットキャスター付き テイモー 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ パレットLX-106120D4-2 三甲(サンコー) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 吊りパレットキャスター付き テイモー 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ プラスチックパレット J&T環境 税込¥7,698~ ¥6,998~ パレットD4-1013-2 三甲(サンコー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ パレット用荷崩れ防止フィルム(ハードタイプ) セーフラン安全用品 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ パレットD4-1114-3 三甲(サンコー) 税込¥29,678 ¥26,980 荷崩れ防止すべり止めシート(1000x1000mm) 100枚 セーフラン安全用品 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ネステナーベルト 1本入り ティーエフサービス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品各種パレットパレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります パレット メッシュパレット パレットカバー・アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品