パレット D2-115180F 再生ブラック

パレット D2-115180F 再生ブラック アズワン

10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット

仕様●重量:35.2Kg●材質:リサイクル低発泡PP●外寸(mm):1150×1800×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6577-93 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84030864 82005301BKRCP
57,200
57,100
62,810 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする