パレット D4-105125P-AS 再生ブラック
廃プラスチックを100%使用した環境対応型パレット
一斗缶積載用(平面4×5缶積載可能)
片面中央に890×1090サイズの滑り止めシート付
仕様●重量:25kg●材質:リサイクル原料●外寸(mm):1250×1050×140●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色ブラック
アズワン品番67-6600-81
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |