パレット D4-1111F-3 ライトブルー

パレット D4-1111F-3 ライトブルー アズワン

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。

仕様●重量:27.4Kg●材質:低発泡PE●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブルー アズワン品番67-6588-79 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84031869 81215202BL502
38,500
38,400
42,240 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする