パレット R2-115180F 再生ブラック
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様●重量:36.4kg●材質:リサイクル低発泡PP●外寸(mm):1150×1800×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色ブラック
アズワン品番67-6656-86
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |