パレット R2-1218F グレー

パレット R2-1218F グレー アズワン

大型・高強度の紙袋搬送用パレット

仕様●重量:41.5kg●材質:低発泡PP●外寸(mm):1800×1200×170●静荷重:7200kg●動荷重:2400kg グレー アズワン品番67-6656-91 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84415487 81450101GL803
64,240
64,140
70,554 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする