パレット R2-1316F 再生ブラック

パレット R2-1316F 再生ブラック アズワン

段ボール原反の積載に適した全面ベタ面の大型パレット

仕様●重量:43.5kg●材質:リサイクル低発泡PP●外寸(mm):1600×1300×145●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg ブラック アズワン品番67-6657-01 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84615407 82560301BKRCP
51,280
51,180
56,298 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする