パレット R2-812F ライトブルー
面下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。フォークリフトで使用するパレットです。
仕様●重量:22kg●材質:低発泡PP●外寸(mm):1200×800×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色ブルー
アズワン品番67-6657-11
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |