パレット TS-114118R4 ライトブルー
輸出梱包用プラスチックパレット
海外輸送における物流の合理化をサポート
10モジュール海上コンテナ用パレット
短辺中央に短辺を示すマーク(上矢印)付
仕様●重量:9.9kg●材質:PP●外寸(mm):1180×1140×100●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
色ブルー
アズワン品番67-6655-13
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |