USB3.0付ガラスモニター台 5個セット

USB3.0付ガラスモニター台 5個セット Lazos

強化ガラスで耐久性も◎
滑り止めパッド付

仕様●サイズ:約565×210×90mm●重量:約1640g●ガラス天板耐荷重:最大30kg●USBハブ:USB入力ポート×1、USB3.0出力ポート×3●付属品:USB2.0ケーブル(約140cm、データ転送のみ)、取り扱い説明書 アズワン品番67-9358-80 内容量1ケース(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84443110 L-MTH-G
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする